Referenzen
SKF:40X72X10 HMS5 V
Rubix:826657
Hersteller:511983
EAN:7316572274590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 40X72X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen