Referenzen
SKF:38.5X58X7 HMS5 V
Rubix:826875
Hersteller:512553
EAN:7316572544693


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : 38.5X58X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,5 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage