Referenzen
SKF:38.5X58X7 HMS5 RG
Rubix:826876
Hersteller:512554
EAN:7316572550649


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : 38.5X58X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,5 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage