Referenzen
SKF:35X72X12 HMS5 V
Rubix:826956
Hersteller:513095
EAN:7316572545713


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 35X72X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage