Referenzen
SKF:35X52X8 HMS5 V
Rubix:827024
Hersteller:513183
EAN:7316572544259

Produktdetails : 35X52X8 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
