Referenzen
SKF:35X47X8 HMS5 RG
Rubix:827065
Hersteller:513238
EAN:7316572549704

Produktdetails : 35X47X8 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
