Referenzen
SKF:30X45X8 HMS5 V
Rubix:827344
Hersteller:514466
EAN:7316572272480

Produktdetails : 30X45X8 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen