Referenzen
SKF:25X42X6 HMS5 V
Rubix:827639
Hersteller:515800
EAN:7316572543269

Produktdetails : 25X42X6 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
