Referenzen
SKF:12X25X7 HMS5 RG
Rubix:828502
Hersteller:522159
EAN:7316572548288

Produktdetails : 12X25X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
