Referenzen
SKF:12X22X6 HMS5 V
Rubix:828516
Hersteller:522180
EAN:7316572542217

Produktdetails : 12X22X6 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
