Referenzen
SKF:32380
Rubix:827153
Hersteller:513724
EAN:0085311031158


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,92 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 32380 (SKF) Wellendichtring (SKF)
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 107,92 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | acm |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage