Referenzen
SKF:15093
Rubix:962247
Hersteller:520235
EAN:0085311015226


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 15093 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage