Referenzen
SKF:50X65X8 CRW1 V
Rubix:826277
Hersteller:509885
EAN:0085311021708

Produktdetails : 50X65X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
