Referenzen
SKF:11144
Rubix:828558
Hersteller:522657
EAN:0085311009577


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44,5 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 11144 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Außendurchmesser | 44,5 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen