Referenzen
Bosch Rexroth:R105604000
Rubix:20966



Produktdetails : R-1056-040-00 Wellenbock WBGF
WELLENBOCK WBG-40F
Wellenbock mit Flansch WBGF-40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | wbg |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 96 mm |
| Stärke | 96 mm |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
