Referenzen
Bosch Rexroth:R105602500
Rubix:20964



Produktdetails : R-1056-025-00 Wellenbock WBGF
WELLENBOCK WBG-25F
Wellenbock mit Flansch WBGF-25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 375 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | wbg |
| Höhe | 35 mm |
| Breite | 25 mm |
| Stärke | 38 mm |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
