Referenzen
Bosch Rexroth:R105500800
Rubix:234565



Produktdetails : R-1055-008-00 Wellenbock WBG
WELLENBOCK WBG-8
Wellenbock WBG-8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | wbg |
| Höhe | 27 mm |
| Breite | 32 mm |
| Stärke | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
