3210012390 Weitspannregal verz. GF 2600x800x2200 mm Stahlp.
Weitspannregal verz. GF 2600x800x2200 mm Stahlp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002412
Rubix:1097642
EAN:4026212057980




Produktdetails : 3210012390 Weitspannregal verz. GF 2600x800x2200 mm Stahlp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | gf 2600x800x2200 |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 2600 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
865,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.029,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
