Referenzen
Format:64870015, 9664870015
Rubix:1559506
Hersteller:64870015
EAN:4317784501613


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,8x4 mm;1x5,5 mm;ph1;ph2;ph3;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;t10;t15;t20;t25;t30 |
Produktdetails : 9664870015 Bit-Satz 17-teilig
Bit-Satz 17-teilig FORMAT
Bit-Sortiment in Falttasche, zähhart Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Kraftkant®-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftkant®-Griff mit Schnellwechselfutter 2 Bits Schlitz 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Bit-Sortiment in Falttasche, zähhart Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Kraftkant®-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftkant®-Griff mit Schnellwechselfutter 2 Bits Schlitz 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,8x4 mm;1x5,5 mm;ph1;ph2;ph3;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;t10;t15;t20;t25;t30 |
| Länge | 89 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std