Sortiment Kiste Fischer 080650, Typ: WC- und Sanitärbefestigung WL

WC- und Sanitärbefestigung WL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fischer:080650
Rubix:3899432
Hersteller:WL 10 x 80
EAN:4006209806500
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typwc- und sanitärbefestigung wl

Produktdetails : WL 10X80 WC- und Sanitärbefestigung


Kompletter Befestigungssatz für Sanitärkonsolen.
• Komplettes Befestigungsset mit Dübel, Unterlegscheibe und Schraube • Der S Dübel erlaubt die Verwendung in allen Vollbaustoffen • Wirtschaftliche Befestigung zur schnellen und einfachen Befestigung Das fischer Befestigungsset WL beinhaltet alle Elemente zur sicheren und schnellen Befestigung von Konsolen von Sanitäranlagen an der Wand: 2 Dübel aus hochwertigem Nylon, 2 galvanisch verzinkte Holzschrauben mit Sechskantkopf und 2 galvanisch verzinkte Unterlegscheiben. Der randlose Dübel ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund. Funktion: • Der Spreizdübel S ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet • Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff • Maximale Tragfähigkeit wird nur erzielt, wenn die Mindesteinschraubtiefe erreicht ist • Fliesen und Putz gelten als nicht tragende Untergründe

Stärken

• Der komplette Befestigungssatz ermöglicht eine einfache und schnelle Montage • Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund • Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage

Anwendungen

• Gastherme • Konsolen • Klimaanlagen • Montageschienen

Technische Informationen


Attribute
Typwc- und sanitärbefestigung wl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage