9074 Wassersackrohr in U-Form, Schweißanschluss, G 1/2, Stahl
Wassersackrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:9074
Rubix:346949
Hersteller:102676
EAN:4047322123105

Dokumente
Produktdetails : 9074 Wassersackrohr in U-Form, Schweißanschluss, G 1/2, Stahl
Wassersackrohr in U-Form mit Schweißanschluss an der Druckentnahmeseite, nach DIN 16282, G 1/2, aus Stahl 1.0039, 1.0345Als Kühlstrecke für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bei der Druckmessung.Bei der Verwendung eines Wassersackrohres kühlt das Medium auf eine mit dem Manometer verträgliche Temperatur ab und schützt es vor Pulsationen des Messstoffes. Im Wassersackrohr bildet sich ein Kondensat, das ein Eindringen des heißen Messstoffes in das Druckmessgerät unterbindet. Es empfiehlt sich, vor Inbetriebnahme der Druckleitung kühlende Sperrflüssigkeit in das Wassersackrohr einzufüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 672 g |
|---|---|
| Typ | wassersackrohr 9074 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 73043120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
