38X55X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
WAS Wellendichtring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67204934
Rubix:467079
Hersteller:67204934

Dokumente
Produktdetails : 38X55X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std