9561991015 Service-Set für Blitz Compact
Wartungsset für Blitz Compact 2.0
Siehe technische InformationenReferenzen
Katimex:101245
Rubix:2935152
Hersteller:101245
EAN:4044489012457
Produktdetails : 9561991015 Service-Set für Blitz Compact
Wartungsset für Kati®-Blitz Compact + Compact 2.0
Wartungsset zur Reparatur von Riemen, bestehend aus 5 Einführhülsen, 5 Zugköpfen mit Zugöse Ø 6 mm, 3 Verbindungshülsen, 1 Spezialkleber (3 g) und Gebrauchsanweisung.
Wartungsset zur Reparatur von Riemen, bestehend aus 5 Einführhülsen, 5 Zugköpfen mit Zugöse Ø 6 mm, 3 Verbindungshülsen, 1 Spezialkleber (3 g) und Gebrauchsanweisung.
Service-Set für Blitz Compact Katimex
Service-Set für Kati®-Blitz Compact + Compact 2.0 Service-Set zur Bandreparatur, bestehend aus 5 Anfangshülsen, 5 Zugköpfen mit Zugöse Ø 6 mm, 3 Verbindungshülsen, 1 Spezialkleber 3 g und Anleitung.
Service-Set für Kati®-Blitz Compact + Compact 2.0 Service-Set zur Bandreparatur, bestehend aus 5 Anfangshülsen, 5 Zugköpfen mit Zugöse Ø 6 mm, 3 Verbindungshülsen, 1 Spezialkleber 3 g und Anleitung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9561991015 service-set für blitz compact katimex |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std