STD-1080-S8M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD81080
Rubix:869927
EAN:4010858059842




Produktdetails : STD-1080-S8M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2785 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 1080 mm |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Höhe | 5,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
472,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Millimeter
561,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar