HTD-2310-14M-85 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14231085
Rubix:871380
EAN:4010858893583




Produktdetails : HTD-2310-14M-85 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1877 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 2310 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
493,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
587,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage