HTD-925-5M-9 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD59259
Rubix:871869
EAN:4010858893453




Produktdetails : HTD-925-5M-9 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 925 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 185 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage