HTD-336-3M-6 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD33366
Rubix:871506
EAN:4010858891787




Produktdetails : HTD-336-3M-6 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Wirklänge | 3366 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage