HTD-1778-14M-40 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14177840
Rubix:871317
EAN:4010858891343




Produktdetails : HTD-1778-14M-40 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 658 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 1778 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 127 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage