HTD-1610-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD141610170
Rubix:871297
EAN:4010858891329




Produktdetails : HTD-1610-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2532 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 1610 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 115 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
783,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
932,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage