HTD-600-8M-30 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD860030
Rubix:871727
EAN:4010858890223




Produktdetails : HTD-600-8M-30 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std