HTD-880-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD888020
Rubix:871847
EAN:4010858890070




Produktdetails : HTD-880-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 880 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage