HTD-560-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD856020
Rubix:871701
EAN:4010858890025




Produktdetails : HTD-560-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 560 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage