HTD-1068-3M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD31068
Rubix:869682
EAN:4010858016296




Produktdetails : HTD-1068-3M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1327 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Wirklänge | 1068 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 356 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
456,00 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
542,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar