HTD-1424-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8142420
Rubix:871261




Produktdetails : HTD-1424-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1424 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 178 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage