HTD-950-5M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD595015
Rubix:871876




Produktdetails : HTD-950-5M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 950 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std