O-1960 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:O-1960
Rubix:1488600
EAN:4010858515065

Technische Zusammenfassung
| Profil | o |
|---|---|
| Länge | 1960 mm |
| Typ | o-1960 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
Produktdetails : O-1960 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1005 g |
|---|---|
| Profil | o |
| Länge | 1960 mm |
| Typ | o-1960 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.685,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.005,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen