HTD-880-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD888030CXA
Rubix:684586
EAN:4010858059576




Produktdetails : HTD-880-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen Contitech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage