HTD-400-5MCXP-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD5400CXP
Rubix:870438
EAN:4010858019099



Produktdetails : HTD-400-5MCXP-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 746 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 400 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 80 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,00 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
514,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar