HTD-2100-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14210040CXP
Rubix:873569
EAN:4010858016784



Produktdetails : HTD-2100-14M-40 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 753 g |
|---|---|
| Profil | htd |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen