HTD-720-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD872030CXP
Rubix:711385
EAN:4010858012366



Produktdetails : HTD-720-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std