HTD-880-8M-MM SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE Wickel ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8880CXP
Rubix:870510
EAN:4010858012137



Produktdetails : HTD-880-8M-MM SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE Wickel ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2137 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 880 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
667,20 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
793,97 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar