HTD-424-8MCXP-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8424CXP
Rubix:870443
EAN:4010858012021



Produktdetails : HTD-424-8MCXP-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1083 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 424 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 53 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,00 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
514,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar