HTD-1120-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8112050CXP
Rubix:59801



Produktdetails : HTD-1120-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 289 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 140 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage