HTD-405-5M-15 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD540515CXP
Rubix:873788



Produktdetails : HTD-405-5M-15 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 405 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 81 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen