HTD-1778-14M-115 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD141778115CXA
Rubix:872936




Produktdetails : HTD-1778-14M-115 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1658 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 1778 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 127 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.466,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.744,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage