3110025850 Warn- und Schutzprofil Typ R30 1000mm, gesw

Warn- und Schutzprofil - Typ R30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:10017
Rubix:2925386
3110025850 Warn- und Schutzprofil Typ R30 1000mm, gesw

Produktdetails : 3110025850 Warn- und Schutzprofil Typ R30 1000mm, gesw


- Typ: R30 - Rohrschutz selbstklebend
- Ausführung: 1-m-Stück
- Hochflexibler Polyurethanschaum
- Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße
- Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
- Langlebig und abriebfest
- Brandgeprüft nach DIN 4102 B2
- Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf individuelle Längen
- Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
- Standard-Farbe in gelb/schwarz
- Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar
Warn- und Schutzprofil, Typ R30 - Rohrschutz selbstklebend, 1 m

Technische Informationen


Attribute
43,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage