3110025745 Warn- und Schutzprofil Typ B 1000mm, gesw

Warn- und Schutzprofil - Typ B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:10011
Rubix:2925359
3110025745 Warn- und Schutzprofil Typ B 1000mm, gesw

Produktdetails : 3110025745 Warn- und Schutzprofil Typ B 1000mm, gesw


- Typ: B - Kantenschutz selbstklebend
- Ausführung: 1-m-Stück
- Hochflexibler Polyurethanschaum
- Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße
- Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
- Langlebig und abriebfest
- Brandgeprüft nach DIN 4102 B2
- Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf individuelle Längen
- Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
- Standard-Farbe in gelb/schwarz
- Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar
Warn- und Schutzprofil, Typ B -Kantenschutz selbstklebend, 1 m

Technische Informationen


Attribute
26,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an