9120130004 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 50x36 N TiAlN
Walzenstirnfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:20130004, 9120130004
Rubix:1555526
Hersteller:9120130004
EAN:4317784089531

Produktdetails : 9120130004 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 50x36 N TiAlN
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo8 TiALN Typ N 50x36mm FORMAT
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 50 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
