13X30X7 WA NBR 70 Wellendichtring WA

WA Wellendichtring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383775
Rubix:500149
Hersteller:49383775
13X30X7 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 13X30X7 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,45 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,38 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,36 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,34 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,27 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,26 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,25 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen