VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20 Schraegsitzvent

VZXF Schrägsitzventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20
Rubix:1831526
Hersteller:3538842
EAN:4052568270605
VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20 Schraegsitzvent
Technische Zusammenfassung
Typschrägsitzventil vzxf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20 Schraegsitzvent


Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20 Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Typschrägsitzventil vzxf
Anschlusstypg3/4
Zolltarifcode84818073
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,74 exkl. MwSt.
/ Stück
272,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen